Be-Led - HUBLOT RESI-CARRE-18W-3CCT-NOIR - TR12205401

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1800 lm

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 242 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3760302550067

Réf. Sonepar

08138255006

Réf. Fournisseur

TR12205401

Réf. Commerciale

Be-Led

flux lumineux utile:

1800 lm

puissance du système:

18 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

242 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

II

largeur:

242 mm

hauteur/profondeur:

59 mm

Hublot carré noir idéal pour le résidentiel collectif ou individuel. Sur les balcons en mural ou plafonnier, ce hublot carré résidentiel donnera une touche de modernité à toutes vos réalisations.