Be-Led - MILO-HUBLOT-1XE27-IK10-IP65-BLANC - BL000047

CopieCopie
Be-Led - MILO-HUBLOT-1XE27-IK10-IP65-BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302556038

Réf. Sonepar

08138255603

Réf. Fournisseur

BL000047

Réf. Commerciale

Be-Led

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse fournie:

Non

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

II

hauteur/profondeur:

93 mm

Hublot ou plafonnier pour source E27, IK10 et IP65. Ampoule non fournie