Be-Led - ROUND HUBL ROND-15W-IP44-3CCT-BLANC - TR12154405

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1200 lm
puissance du système - 15 W
température de couleur - 4000...5000 K
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Hublot led
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3760302550807
Réf. Sonepar
08138255080
Réf. Fournisseur
TR12154405
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
1200 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
4000...5000 K
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
53 mm



