Be-Led - ROUND HUBL ROND-24W-IP44-3CCT-BLANC - TR12244405

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 2200 lm 
- puissance du système - 24 W 
- température de couleur - 4000...5000 K 
- indice de protection (IP) - IP44 
- indice de protection contre les chocs (IK) - IK08 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3760302551484
Réf. Sonepar
08138255148
Réf. Fournisseur
TR12244405
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
2200 lm
puissance du système:
24 W
température de couleur:
4000...5000 K
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
48 mm


