Be-Led - SQUARE-10W-15W-3CCT-IP65-IK10-BLANC - BL000188

CopieCopie
Be-Led - SQUARE-10W-15W-3CCT-IP65-IK10-BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1700 lm

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 4000...5700 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 220 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701661901534

Réf. Sonepar

08138190153

Réf. Fournisseur

BL000188

Réf. Commerciale

Be-Led

flux lumineux utile:

1700 lm

puissance du système:

15 W

température de couleur:

4000...5700 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

220 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

II

largeur:

220 mm

hauteur/profondeur:

50 mm

Hublot carré blanc multi puissance 10 ou 15W, 3CCT, IP65 et IK10. En applique ou en plafonnier. Certifié ENEC