Be-Led - SQUARE HUBL CARRE 15W-IP44-3CCT-BLANC - TR12154406

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 1200 lm 
- puissance du système - 15 W 
- température de couleur - 4000...5000 K 
- indice de protection (IP) - IP44 
- longueur - 220 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Hublot led
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3760302550166
Réf. Sonepar
08138255016
Réf. Fournisseur
TR12154406
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
1200 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
4000...5000 K
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
220 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
15...15 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
220 mm
hauteur/profondeur:
53 mm



