Be-Led - SQUARE HUBLOT CARRE 24W-IP44-3CCT-BLANC - TR12244406

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2100 lm

  • puissance du système - 24 W

  • température de couleur - 4000...5000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 330 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302550203

Réf. Sonepar

08138255020

Réf. Fournisseur

TR12244406

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

2100 lm

puissance du système:

24 W

température de couleur:

4000...5000 K

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

330 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

24...24 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

330 mm

hauteur/profondeur:

48 mm

À poser en applique ou en plafonnier, les gammes ROUND et SQUARE sont