Be-Led - TF040-PLAFONNIER CIRCLE-24W-IP44-4000K-BLANC - BL12246502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2200 lm
puissance du système - 24 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3760133352069
Réf. Sonepar
08138335206
Réf. Fournisseur
BL12246502
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
2200 lm
puissance du système:
24 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
72 mm



