Be-Led - TF079-PLAFONNIER CIRCLE-24W-IP44-3000K - BL12246501

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2200 lm

  • puissance du système - 24 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760133354858

Réf. Sonepar

08138335485

Réf. Fournisseur

BL12246501

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

2200 lm

puissance du système:

24 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

II

hauteur/profondeur:

72 mm

Hublot ou plafonnier idéal pour le résidentiel collectif.