Be-Led - TF091-FOG-14W-IP66-IK10-WHITE-3000K-850° - BL12146502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1600 lm
puissance du système - 14 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760133355138
Réf. Sonepar
08138335513
Réf. Fournisseur
BL12146502
Réf. Commerciale
Be-Led
flux lumineux utile:
1600 lm
puissance du système:
14 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
II
hauteur/profondeur:
93.5 mm