Be-Led - TF092-FOG-20W-IP66-IK10-WHITE-3000K-850 - BL12206502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2300 lm
puissance du système - 20 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760133355145
Réf. Sonepar
08138335514
Réf. Fournisseur
BL12206502
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
2300 lm
puissance du système:
20 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
II
hauteur/profondeur:
93.5 mm