Be-Led - TF094-FOG SENSOR-14W-IP66-IK10-WHITE-3000K-850° - BL12146504

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1600 lm
puissance du système - 14 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760133355152
Réf. Sonepar
08138335515
Réf. Fournisseur
BL12146504
Marque
Be-Led
flux lumineux utile:
1600 lm
puissance du système:
14 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse fournie:
Oui
couleur du boîtier/corps:
blanc
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
II
hauteur/profondeur:
93.5 mm



