Be-Led - TF099-FOG ASYM SENSOR-25W-IP66-IK10-WHITE-4000K-850° - BL12256503

CopieCopie
Be-Led - TF099-FOG ASYM SENSOR-25W-IP66-IK10-WHITE-4000K-850°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2400 lm

  • puissance du système - 24 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760302551774

Réf. Sonepar

08138255177

Réf. Fournisseur

BL12256503

Marque

Be-Led

flux lumineux utile:

2400 lm

puissance du système:

24 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

classe de protection:

II

hauteur/profondeur:

115 mm

Hublot asymétrique avec détecteur HF idéal pour les montées d'escalier, coursives et abords de bâtiment.