Beromet - BOITIER PLASTIQUE POUR CV 250A - 3427

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03700459534275
Réf. Sonepar
00173003427
Réf. Fournisseur
3427
Réf. Commerciale
Beromet
calibre/courant nominal assigné (In):
250 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
BOITIER PLASTIQUE POUR CV 250A