Beromet - COFFRET BEROSHUNT 400A - 3440
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03700459534404
Réf. Sonepar
00173003440
Réf. Fournisseur
3440
Marque
Beromet
calibre/courant nominal assigné (In):
400 A
COFFRET BEROSHUNT 400A


