Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Beromet - PORTE FUSIBLE 30A EMBOUTS M8 FEMELLE/FEMELLE - 3207

BEROMET
CopieCopie
Beromet - PORTE FUSIBLE 30A EMBOUTS M8 FEMELLE/FEMELLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03700459532073

Réf. Sonepar

00173003207

Réf. Fournisseur

3207

Réf. Commerciale

Beromet

PORTE FUSIBLE 30A EMBOUTS M8 FEMELLE/FEMELLE