Beromet - SHUNT 0,5M 50MM2 M8 250A. - 3340
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03700459533407
Réf. Sonepar
00173003340
Réf. Fournisseur
3340
Marque
Beromet
calibre/courant nominal assigné (In):
250 A
SHUNT 0,5M 50MM2 M8 250A.


