Beromet - SHUNT 1M 50MM2 M8 250A. - 3341
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03700459533414
Réf. Sonepar
00173003341
Réf. Fournisseur
3341
Marque
Beromet
calibre/courant nominal assigné (In):
250 A
SHUNT 1M 50MM2 M8 250A.


