Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Beromet - SHUNT 6M 50MM2 M8 250A. - 3346

BEROMET
CopieCopie
Beromet - SHUNT 6M 50MM2 M8 250A.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03700459533469

Réf. Sonepar

00173003346

Réf. Fournisseur

3346

Réf. Commerciale

Beromet

calibre/courant nominal assigné (In):

250 A

SHUNT 6M 50MM2 M8 250A.