Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Beromet - SHUNT 8M 50MM2 M8 250A. - 3348

BEROMET
CopieCopie
Beromet - SHUNT 8M 50MM2 M8 250A.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03700459533483

Réf. Sonepar

00173003348

Réf. Fournisseur

3348

Réf. Commerciale

Beromet

SHUNT 8M 50MM2 M8 250A.