BLM - Boîte de connecteurs Mini Connex 12 entrées bleue - 460112


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 12
section nominale - 0.5...2.5 mm²
courant nominal - 24 A
tension nominale - 450 V
avec leviers d'actionnement - Non
Emballage et conditions
50 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
MINI CONNEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217901506
Réf. Sonepar
00770790151
Réf. Fournisseur
460112
Réf. Commerciale
BLM
nombre de positions de serrage:
12
section nominale:
0.5...2.5 mm²
courant nominal:
24 A
tension nominale:
450 V
avec leviers d'actionnement:
Non
adapté à un conducteur flexible:
Oui
couleur:
bleu
diamètre du câble:
0.8...1.78 mm
transparent:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
plage AWG:
13...20