BLM - Connecteurs Mini Connex 6 entrées violet vrac - 410060


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 6
section nominale - 0.5...2.5 mm²
courant nominal - 24 A
tension nominale - 450 V
couleur - autre
Emballage et conditions
250 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
MINI CONNEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217919310
Réf. Sonepar
00770410060
Réf. Fournisseur
410060
Réf. Commerciale
BLM
nombre de positions de serrage:
6
section nominale:
0.5...2.5 mm²
courant nominal:
24 A
tension nominale:
450 V
couleur:
autre
diamètre du câble:
0.8...1.78 mm
avec leviers d'actionnement:
Non
transparent:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur flexible:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
plage AWG:
13...20