BLM - EASY CONNEX à leviers jaunes 2 entrées - 475120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 2
section nominale - 0.2...4 mm²
courant nominal - 32 A
tension nominale - 450 V
avec leviers d'actionnement - Oui
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EASY CONNEX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217901520
Réf. Sonepar
00770790153
Réf. Fournisseur
475120
Marque
BLM
nombre de positions de serrage:
2
section nominale:
0.2...4 mm²
courant nominal:
32 A
tension nominale:
450 V
avec leviers d'actionnement:
Oui
adapté à un conducteur flexible:
Oui
couleur:
jaune
diamètre du câble:
0.48...2.26 mm
transparent:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:
0.14...4 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):
0.2...4 mm²
plage AWG:
11...26





