BLM - EASY CONNEX à leviers jaunes 5 entrées - 475150

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de serrage - 5

  • section nominale - 0.2...4 mm²

  • courant nominal - 32 A

  • tension nominale - 450 V

  • avec leviers d'actionnement - Oui

Emballage et conditions

  • 40 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3701217901568

Réf. Sonepar

00770790157

Réf. Fournisseur

475150

Réf. Commerciale

BLM

nombre de positions de serrage:

5

section nominale:

0.2...4 mm²

courant nominal:

32 A

tension nominale:

450 V

avec leviers d'actionnement:

Oui

adapté à un conducteur flexible:

Oui

couleur:

jaune

diamètre du câble:

0.48...2.26 mm

transparent:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:

0.14...4 mm²

section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):

0.2...4 mm²

plage AWG:

11...26

Boîte de 40 connecteurs à leviers EASY CONNEX 5 entrées pour fils souples, rigides et semi-rigides de 0,2 à 4 mm²