BLM - Kit 5 btes 515209 + 5 Rapid'Gel 160 ml - 530160

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • mode de pose - montage mural/au plafond

  • pour diamètre du tube - 16/20 mm

  • garnissage - autre

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217900202

Réf. Sonepar

00770600004

Réf. Fournisseur

530160

Réf. Commerciale

BLM

forme:

rond

mode de pose:

montage mural/au plafond

pour diamètre du tube:

16/20 mm

garnissage:

autre

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP68

section de conducteur max.:

20 mm²

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

longueur:

70 mm

largeur:

70 mm

profondeur:

40 mm

diamètre:

70 mm

nombre d'entrées:

4

type de traversée de boîtier:

membrane d'étanchéité

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle de montage

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

encliqueté

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Oui

température d'utilisation:

-50...150 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Kit d'étanchéité composé de 5 boîtiers de dérivation OPTIBOX 515209 D.70x40mm IP55 et de 5 sachets Rapid'Gel de 160 ml pour l'isolation des connexions