BLM - Kit 5 btes 515309 + 5 Rapid'Gel 270 ml - 530270


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - carré
pour diamètre du tube - 16/20 mm
indice de protection (IP) - IP68
longueur - 80 mm
largeur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701217900219
Réf. Sonepar
00770700001
Réf. Fournisseur
530270
Réf. Commerciale
BLM
forme:
carré
pour diamètre du tube:
16/20 mm
indice de protection (IP):
IP68
longueur:
80 mm
largeur:
80 mm
profondeur:
42 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
autre
couleur:
gris
section de conducteur max.:
20 mm²
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
nombre d'entrées:
7
type de traversée de boîtier:
membrane d'étanchéité
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle de montage
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
encliqueté
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
résistant aux intempéries:
Oui
température d'utilisation:
-50...150 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans