BLM - Trans Lub Gel 1 Litre - 499991

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté aux câbles - Oui

  • adapté aux tubes - Oui

  • emballage - flacon

  • contenu - 1000 ml

  • utilisable sur du plastique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3701217909052

Réf. Sonepar

00770499991

Réf. Fournisseur

499991

Réf. Commerciale

BLM

adapté aux câbles:

Oui

adapté aux tubes:

Oui

emballage:

flacon

contenu:

1000 ml

utilisable sur du plastique:

Oui

utilisable sur du métal:

Oui

utilisable sur du béton:

Oui

utilisable sur une surface humide:

Oui

convient pour eau potable:

Non

forme:

gel

soluble dans l'eau:

Oui

sans acide:

Oui

Lubrifiant pour tirage de fils et de câbles électriques TRANS LUB GEL en flacon de 1 Litre, non toxique, inerte, biodégradable, non inflammable