Brennenstuhl - Baladeuse TL 1000 ACW Professional rechargeable, 1000lm, IP54 - 1173750007

BRENNENSTUHL
CopieCopie
Brennenstuhl - Baladeuse TL 1000 ACW Professional rechargeable, 1000lm, IP54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - lampe de poche

  • rechargeable - Oui

  • poids total - 300 g

  • nombre de batteries - 1

  • batteries fournies - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007123691913

Réf. Sonepar

00199369191

Réf. Fournisseur

1173750007

Réf. Commerciale

Brennenstuhl

modèle:

lampe de poche

rechargeable:

Oui

poids total:

300 g

nombre de batteries:

1

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

plastique

longueur:

205 mm

indice de protection (IP):

IP54

réglage des lumens:

niveaux

flux lumineux:

250...1000 lm

Brennenstuhl Professional Baladeuse TL 1000 ACW rechargeable / Torche LED (1000lm, autonomie 12h, aimants, mise au point, 3 modes d'éclairage, charge par induction, port USB C, câble USB C, IP54)