Brennenstuhl - Chargeur à induction WCP 20W Professional - 1173780001

BRENNENSTUHL
CopieCopie
Brennenstuhl - Chargeur à induction WCP 20W Professional

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de sortie max. - 10 W

  • tension d'entrée nominale - 12 V

  • possibilité d'alimentation/de raccordement - USB

  • type de chargeur USB - USB-C

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1.67 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007123691920

Réf. Sonepar

00199369192

Réf. Fournisseur

1173780001

Réf. Commerciale

Brennenstuhl

puissance de sortie max.:

10 W

tension d'entrée nominale:

12 V

possibilité d'alimentation/de raccordement:

USB

type de chargeur USB:

USB-C

calibre/courant nominal assigné (In):

1.67 A

classe de protection:

II

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP20

matériau du boîtier/corps:

plastique

compatible avec le standard WPC QI:

Oui

avec revêtement antidérapant:

Oui

avec affichage LED:

Oui

sans halogène:

Oui

précâblé:

Oui

largeur:

110 mm

hauteur:

165 mm

profondeur:

29 mm

Brennenstuhl Professional Chargeur à induction WCP 20W / Station de charge sans fil (Bande de fréquence 100-300KHz, sortie 10W max, pinces, trous de vis, aimants, voyant de charge, USB C, câble USB C)