Brennenstuhl - Enrouleur de câble Garden-30, 28,50+1,50m H05VV-F 2x1,5 - 1180831

BRENNENSTUHL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3281851808312

Réf. Sonepar

00199180831

Réf. Fournisseur

1180831

Réf. Commerciale

Brennenstuhl

Brennenstuhl Enrouleur de câble Garden-30 / Enrouleur électrique avec rallonge (fiche, prise, poignée, 30m (28,5+1,5m) H05VV-F 2x1,5, sans terre, pour appareils de classe II) fabriqué en France

Les Atouts de l'article:

L’enrouleur de câble Garden-30 de brennenstuhl® avec 30m de câble H05VV-F dispose de 28,5m de cordon d'alimentation et d'une rallonge électrique de 1,5m offrant ainsi une souplesse de travail. Ce touret est conçu pour l'alimentation de machines travai Enrouleur électrique doté de 30m H05VV-F 2x1,5 dont 1,5m de câble relié à la fiche pour faciliter le branchement sur la prise fixe - Puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W Enrouleur électrique muni d'une poignée de transport "cablepilot" (conçu pour gaucher et droitier) avec un guidage parfait du câble, bascule de chaque côté pour un transport et une accroche facile Dérouleur muni d'une bobine latérale dotée de disjoncteur, trous de rangement pour la fiche et encoches pour maintenir le câble, frein pour bloquer le câble durant le transport - fabriqué en France Enrouleur de câble équipé d'un support en acier et 28,50+1,50m soit 30m de câble orange pour une meilleure visibilité - convient pour tous les appareils de classe II à double isolation Dévidoir électrique doté de fiche, prolongateur, bouton ergot pour un enroulement facile, clip de fixation, cablepilot avec trous de rangement de la fiche - utilisation temporaire en extérieur