Brennenstuhl - Enrouleur de câble Standard FD PRO 30mA, 25m H07RN-F 3G2,5, IP44 - 1209121
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
garnissage de câble - H07RN-F
section de conducteur - 2.5 mm²
nombre de prises avec contact de terre - 4
nombre de conducteurs - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3281852091218
Réf. Sonepar
00199209121
Réf. Fournisseur
1209121
Marque
Brennenstuhl
matériau du boîtier/corps:
plastique
garnissage de câble:
H07RN-F
section de conducteur:
2.5 mm²
nombre de prises avec contact de terre:
4
nombre de conducteurs:
3
longueur du câble:
25 m
avec cadre porteur:
Oui
enroulement de câbles automatique:
Non
avec protection thermique:
Oui
indice de protection (IP):
IP44
Les Atouts de l'article:
L'enrouleur de câble Standard FD PRO 30mA de brennenstuhl®, 25m H07RN-F, est doté de quatre prises de courant électrique avec clapets et une fiche différentielle 30mA qui permet la protection des vies humaines par une rupture d'alimentation si un courant


