Brennenstuhl - Enrouleur de câble Standard PRO, 33m de câble H07RN-F 3G2,5, IP44 - 1206961


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3281852069613
Réf. Sonepar
00199206961
Réf. Fournisseur
1206961
Réf. Commerciale
Brennenstuhl
Les Atouts de l'article:
L'enrouleur de câble Standard PRO de brennenstuhl® dispose de 33m de câble H07RN-F, résistant aux hydrocarbures et d'un voyant de présence de tension. La poignée "cablepilot" de ce dérouleur facilite le transport, rend possible l'accroche et guide le c Enrouleur muni de 33m H07RN-F 3G2,5 et 4 prises avec clapets à fermeture automatique 2P+T 16A/230V~ avec disjoncteur et voyant de présence de tension intégrés - utilisation en extérieur Dérouleur de câble avec voyant de présence de tension LED lumineux intégré au bloc prises indiquant immédiatement si l'enrouleur est sous tension et évite ainsi les déplacements inutiles Enrouleur électrique équipé d'une poignée de transport "cablepilot" (conçu pour gaucher et droitier) avec un guidage parfait du câble, bascule de chaque côté pour un transport et une accroche facile Touret électrique doté d'un bouton tournant qui facilite l'enroulement du câble - puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3500W - fabriqué en France Dévidoir électrique doté d'un frein de tambour qui évite le déroulement du câble, clip de fixation du câble et trous de rangement pour la fiche dans la poignée "cablepilot"