Brennenstuhl - Enrouleur de câble Standard RB PRO, 40m H07RN-F 3G1,5, IP44 - 1206831

BRENNENSTUHL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • garnissage de câble - H07RN-F

  • section de conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de prises avec contact de terre - 4

  • nombre de conducteurs - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3281852068319

Réf. Sonepar

00199206831

Réf. Fournisseur

1206831

Réf. Commerciale

Brennenstuhl

matériau du boîtier/corps:

plastique

garnissage de câble:

H07RN-F

section de conducteur:

1.5 mm²

nombre de prises avec contact de terre:

4

nombre de conducteurs:

3

type de raccordement au secteur:

CEE

longueur du câble:

40 m

avec cadre porteur:

Oui

enroulement de câbles automatique:

Oui

avec protection thermique:

Oui

avec dispositif de blocage:

Oui

indice de protection (IP):

IP44

couleur:

orange

Brennenstuhl Enrouleur de câble Standard RB PRO/ Enrouleur électrique avec technologie Bretec (4 prises, voyant de tension, contact tournant, poignée, 40m H07RN-F, en extérieur) fabriqué en France

Les Atouts de l'article:

L'enrouleur de câble Standard RB PRO de brennenstuhl® dispose de 40m de câble H07RN-F, résistant aux hydrocarbures et d'un voyant de présence de tension. Ce dérouleur de câble est aussi muni de la technologie Bretec®. Ainsi, pendant la manoeuvre, seul Enrouleur muni de 40m H07RN-F 3G1,5 et 4 prises avec clapets à fermeture automatique 2P+T 16A/230V~ avec disjoncteur et voyant de présence de tension intégrés - utilisation en extérieur Dérouleur électrique très pratique, facile à manipuler grâce à la technologie Bretec® : pendant la manœuvre, seul le tambour tourne sans entraîner le cordon de raccordement qui reste toujours immobile Enrouleur électrique équipé d'une poignée de transport "cablepilot" (conçu pour gaucher et droitier) avec un guidage parfait du câble, bascule de chaque côté pour un transport et une accroche facile Touret électrique doté d'un bouton tournant qui facilite l'enroulement du câble - puissance maximale : câble non déroulé 1000W - câble déroulé 3300W - fabriqué en France Dérouleur doté d'un frein de tambour qui évite le déroulement du câble, clip de fixation du câble et trous de rangement pour la fiche dans la poignée "cablepilot"