Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Brennenstuhl - Lampe de camping LED GL 400 AS solaire rechargeable, 400lm, IP44 - 1173740005

BRENNENSTUHL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • température de couleur - 5700...5700 K

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • indice de protection (IP) - IP44

  • tension nominale (Un) - 3.7...3.7 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007123691838

Réf. Sonepar

00199369183

Réf. Fournisseur

1173740005

Marque

Brennenstuhl

flux lumineux utile:

400 lm

température de couleur:

5700...5700 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP44

tension nominale (Un):

3.7...3.7 V

source lumineuse fournie:

Oui

type de tension:

DC

avec élément de protection:

Oui

avec interrupteur:

Oui

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

101 mm

diamètre:

120 mm

longueur du câble:

0 m

alimentation en courant:

Accu/secteur

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

avec crochets de suspension:

Oui

avec station de charge:

Oui

durée de fonctionnement avec batterie:

2.5 h

Brennenstuhl Lampe de camping LED GL 400 AS solaire rechargeable / Lampe lanterne solaire (400lm, 3 modes d'éclairage, panneau solaire, anse, port USB C, powerbank, autonomie 45h, câble USB C, IP44)

Les Atouts de l'article:

La lampe de camping LED GL 400 AS solaire de brennenstuhl® est équipée d'un éclairage panoramique non éblouissant, d'une batterie Li-Ion rechargeable et remplaçable, d'un panneau solaire et d'un port USB C pour une mobilité optimale. La lanterne LED solai