Brennenstuhl - Lampe de camping LED OLI 400 AS solaire rechargeable, 450lm, IP54 - 1173740004
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 450 lm
température de couleur - 5700...5700 K
source lumineuse - LED non interchangeable
indice de protection (IP) - IP54
tension nominale (Un) - 3.7...3.7 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007123691739
Réf. Sonepar
00199369173
Réf. Fournisseur
1173740004
Marque
Brennenstuhl
flux lumineux utile:
450 lm
température de couleur:
5700...5700 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP54
tension nominale (Un):
3.7...3.7 V
source lumineuse fournie:
Oui
type de tension:
DC
avec élément de protection:
Oui
avec interrupteur:
Oui
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
59 mm
diamètre:
80 mm
longueur du câble:
0 m
alimentation en courant:
Accu/secteur
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
avec crochets de suspension:
Oui
avec station de charge:
Oui
durée de fonctionnement avec batterie:
3 h
Les Atouts de l'article:
La lampe de camping LED OLI 400 AS de brennenstuhl® est équipée d'un éclairage panoramique non éboulissant, de deux batteries Li-Ion rechargeables et remplaçables, d'un panneau solaire et de deux ports USB C pour une mobilité optimale. La lanterne LED sol


