Brennenstuhl - Lampe torche LED HL 1000 ACW Professional rechargeable, 1000+380lm, IP54 - 1173730001

BRENNENSTUHL
CopieCopie
Brennenstuhl - Lampe torche LED HL 1000 ACW Professional rechargeable, 1000+380lm, IP54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1000 lm

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • indice de protection (IP) - IP54

  • tension nominale (Un) - 3.7...3.7 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007123691906

Réf. Sonepar

00199369190

Réf. Fournisseur

1173730001

Réf. Commerciale

Brennenstuhl

flux lumineux utile:

1000 lm

température de couleur:

6500...6500 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP54

tension nominale (Un):

3.7...3.7 V

source lumineuse fournie:

Oui

type de tension:

DC

avec élément de protection:

Oui

avec interrupteur:

Oui

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

50 mm

hauteur/profondeur:

77 mm

longueur:

182 mm

longueur du câble:

0 m

alimentation en courant:

accu

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

avec crochets de suspension:

Oui

avec support/fixation:

Oui

durée de fonctionnement avec batterie:

12 h

Brennenstuhl Professional Lampe torche LED HL 1000 ACW rechargeable / Torche LED (1000+380lm, autonomie 12h, crochet, aimants, 4 modes d'éclairage, charge par induction, port USB C, câble USB C, IP54)