Brennenstuhl - Lampe torche LED HL 501 A rechargeable, 500+120lm - 1175670110

BRENNENSTUHL
CopieCopie
Brennenstuhl - Lampe torche LED HL 501 A rechargeable, 500+120lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 500 lm

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • indice de protection (IP) - IP20

  • tension nominale (Un) - 3.7...3.7 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007123691890

Réf. Sonepar

00199369189

Réf. Fournisseur

1175670110

Réf. Commerciale

Brennenstuhl

flux lumineux utile:

500 lm

température de couleur:

6500...6500 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP20

tension nominale (Un):

3.7...3.7 V

source lumineuse fournie:

Oui

type de tension:

DC

avec élément de protection:

Oui

avec interrupteur:

Oui

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

62 mm

hauteur/profondeur:

42 mm

longueur:

273 mm

longueur du câble:

0 m

alimentation en courant:

accu

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

avec crochets de suspension:

Oui

Brennenstuhl Torche LED HL 501 A rechargeable / Baladeuse avec LED en façade et en spot (500+120lm, autonomie jusqu'à 10h, crochets, aimants, socle pivotant aimanté, port USB C, câble USB C fourni)