Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Brennenstuhl - Lampe torche LED SANSA 401 A rechargeable, 400lm - 1177370010

BRENNENSTUHL
CopieCopie
Brennenstuhl - Lampe torche LED SANSA 401 A rechargeable, 400lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 3.3 W

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • température de couleur - 6000...6000 K

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007123691258

Réf. Sonepar

00199369125

Réf. Fournisseur

1177370010

Réf. Commerciale

Brennenstuhl

puissance du système:

3.3 W

flux lumineux utile:

400 lm

température de couleur:

6000...6000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

indice de protection (IP):

IP20

tension nominale (Un):

3.7...3.7 V

source lumineuse fournie:

Oui

type de tension:

DC

avec élément de protection:

Oui

avec interrupteur:

Oui

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

44 mm

hauteur/profondeur:

34 mm

longueur:

300 mm

longueur du câble:

0 m

alimentation en courant:

accu

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

avec crochets de suspension:

Oui

durée de fonctionnement avec batterie:

3.5 h

Brennenstuhl Lampe torche LED SANSA 401 A / Torche LED rechargeable et repliable (400+70lm, longiligne, autonomie jusqu'à 80h, aimants, crochet, format de poche, câble de raccordement USB C)