Brennenstuhl - Lampe torche TL 601 AF LuxPremium rechargeable, 600lm, IP67 - 1178600402

BRENNENSTUHL
CopieCopie
Brennenstuhl - Lampe torche TL 601 AF LuxPremium rechargeable, 600lm, IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids total - 160 g

  • indice de protection (IP) - IP67

  • réglage des lumens - niveaux

  • flux lumineux - 60...600 lm

  • modèle - lampe de poche

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007123691210

Réf. Sonepar

00199369121

Réf. Fournisseur

1178600402

Réf. Commerciale

Brennenstuhl

poids total:

160 g

indice de protection (IP):

IP67

réglage des lumens:

niveaux

flux lumineux:

60...600 lm

modèle:

lampe de poche

rechargeable:

Oui

nombre de batteries:

1

batteries fournies:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau:

aluminium

longueur:

137 mm

Brennenstuhl LuxPremium Lampe torche LED TL 601 AF rechargeable / Lampe de poche LED avec mise au point réglable (600lm, 4 modes d'éclairage, autonomie jusqu'à 26h, portée 190m, câble USB C, IP67)