Brennenstuhl - professionalLINE Projecteur LED SMD rechargeable LB 3000, 2600lm, livré sans bat - 9171300300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 28 W
indice de protection (IP) - IP20
douille - sans
tension nominale (Un) - 18...18 V
puissance de lampe acceptée - 28...28 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
professionalLINE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4007123638024
Réf. Sonepar
00199363802
Réf. Fournisseur
9171300300
Marque
Brennenstuhl
puissance du système:
28 W
indice de protection (IP):
IP20
douille:
sans
tension nominale (Un):
18...18 V
puissance de lampe acceptée:
28...28 W
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
métal/plastique
trépied fourni:
Non
avec élément de protection:
Non
avec prise:
Non
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
blanc
longueur de câble de raccordement:
0 m
Les Atouts de l'article:
Le projecteur LED portable professionalLINE LB 3000 de brennenstuhl® extrêmement robuste est conçu pour fonctionner avec des batteries Li-Ion de la série AB 1805, ainsi qu'avec des batteries Li-Ion 18V de la gamme Bosch Professional (batterie non fournie)


