Brennenstuhl - Projecteur LED extérieur JARO 4060 W, 3450lm, 30W, IP65 - 1171260341

BRENNENSTUHL
CopieCopie
Brennenstuhl - Projecteur LED extérieur JARO 4060 W, 3450lm, 30W, IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007123696949

Réf. Sonepar

00199369694

Réf. Fournisseur

1171260341

Marque

Brennenstuhl

Brennenstuhl Projecteur LED extérieur JARO 4060 W / Spot LED pour une utilisation en extérieur (Applique pour montage mural, blanc, boîtier en aluminium, 30W, 3450lm, IK08, IP65)

Les Atouts de l'article:

Le projecteur LED JARO 4060 W de brennenstuhl® pour un montage mural est un spot LED extrêmement économe en énergie avec une puissance de 30W qui répond aux exigences les plus élevées. Ce projecteur étonne également par son design très plat et sa robustes