Bticino - Batterie sortie 2600A pour détecteur référence 4282 - BT4296

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 3.6 V
capacité - 2600 mAh
désignation des dimensions - bloc
modèle - lithium
longueur - 51 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543620984
Réf. Sonepar
00038362098
Réf. Fournisseur
BT4296
Marque
Bticino
tension nominale:
3.6 V
capacité:
2600 mAh
désignation des dimensions:
bloc
modèle:
lithium
longueur:
51 mm
hauteur, borne comprise:
14 mm
largeur:
14 mm
poids:
22 g
Batterie 2600mA pour détecteur référence BT4282 pour alarme intrusion BUS compatible avec système MyHOME
Les Atouts de l'article:
Pièce détachée 3.6 V
Les Atouts de l'article:
Pièce détachée 3.6 V


