Bticino - Indicateur extérieur sonnette MyHOME_Up Livinglight - LN4650

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - encastré
nombre max. de sorties de commutation - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8005543502570
Réf. Sonepar
00038000289
Réf. Fournisseur
LN4650
Marque
Bticino
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
encastré
nombre max. de sorties de commutation:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
2
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
Puissance de coupure max.:
230 W
tension de fonctionnement normale:
12...230 V
différentes phases connectables:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Oui
possibilité d'extension modulaire:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Indicateur extérieur BUS avec poussoir pour sonnette LivinglightÀ associer à un support et une plaque Livinglight 2 modules Alimentation par BUS SCS : 27V= Commande à installer dans le couloir
Les Atouts de la gamme:
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.


