Bticino - Manette Livinglight symbole sonnette 2 modules - anthracite - L4915M2DN

LEGRAND
CopieCopie
Bticino - Manette Livinglight symbole sonnette 2 modules - anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir d'une pièce

  • impression/marquage - symbole « sonnerie »

  • utilisation - ronfleur/sonnerie

  • couleur - anthracite

  • numéro RAL (équivalent) - 7015

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543417225

Réf. Sonepar

00038341722

Réf. Fournisseur

L4915M2DN

Marque

Bticino

modèle:

bouton-poussoir d'une pièce

impression/marquage:

symbole « sonnerie »

utilisation:

ronfleur/sonnerie

couleur:

anthracite

numéro RAL (équivalent):

7015

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur:

43.5 mm

hauteur:

43.5 mm

profondeur:

7.2 mm

Manette Livinglight type poussoir avec symbole sonnette pour montage sur mécanisme BUS compatible avec système MyHOME ou BUS KNX - finition Anthracite 2 modules

Les Atouts de l'article:

Se monte sur les mécanismes :- référence L4652/2 : commande 1 ou 2 fonctions pour lumière ou volets MyHOME_Up- référence L4651M2 : commande pour fonctions spéciales MyHOME_Up- référence LN4672M2 : actionneur commande 2 relais MyHOME_Up- référence H4651KNX : commande filaire BUS KNX Manette type poussoir 2 modules Avec symbole sonnette Finition Anthracite