Cable Equipements - BASEA 06 passage de cable Pietons - Gris 1,50m - 1 cable Ø6 ou 2 cables Ø4mm - - PCP06G150


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1500 mm
couleur - gris
nombre de canaux - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760077861412
Réf. Sonepar
00266000825
Réf. Fournisseur
PCP06G150
Réf. Commerciale
Cable Equipements
longueur:
1500 mm
couleur:
gris
nombre de canaux:
6
BASEA 06 passage de cable Pietons - Gris 1,50m - 1 cable Ø6 ou 2 cables Ø4mm -Rouleau en PVC souple - Fendu à la base - Livré avec double face -Largeur 52mm x hauteur 9mm - Poids 0,42kg
Les Atouts de l'article:
BASEA 06 : passage de cable piétons - Fendu à la base (peut se mettre en place sans débrancher les cables) - Livré avec adhésif double face - En PVC gris - Capacité : 1 cable diamètre 6mm ou 2 cables diamètre 4mm - Rouleau de 1,50 mètre
Les Atouts de l'article:
BASEA 06 : passage de cable piétons - Fendu à la base (peut se mettre en place sans débrancher les cables) - Livré avec adhésif double face - En PVC gris - Capacité : 1 cable diamètre 6mm ou 2 cables diamètre 4mm - Rouleau de 1,50 mètre