Cable Equipements - BASEA 08 passage de cable Pietons - Noir 1,50m - 1 cable Ø8 ou 3 cables Ø6mm - - PCP08N150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1500 mm
couleur - noir
nombre de canaux - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3760077861375
Réf. Sonepar
00266000829
Réf. Fournisseur
PCP08N150
Marque
Cable Equipements
longueur:
1500 mm
couleur:
noir
nombre de canaux:
8
P810 : enrouleur à rappel automatique gamme PLT 800 - 25+2m 4G1,5² HO5VV-F -IP42 - Cliquet à insérer - Enroulé 1.1 kW déroulé 1.8 kW -Bride pivotante -fermé plastique gris - Si vertical : option obligatoire gratuite sur demande -
Les Atouts de l'article:
Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle
Les Atouts de l'article:
Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle



