Cable Equipements - BASEA 16 : passage de cable Pietons - Gris 1,50m - 1 cable Ø16 ou 2 cables Ø13mm - PCP16G150

CABLE EQUIPEMENTS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1500 mm

  • couleur - gris

  • nombre de canaux - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760077861160

Réf. Sonepar

00266000845

Réf. Fournisseur

PCP16G150

Réf. Commerciale

Cable Equipements

longueur:

1500 mm

couleur:

gris

nombre de canaux:

1

BASEA 16 : passage de cable Pietons - Gris 1,50m - 1 cable Ø16 ou 2 cables Ø13mm - Rouleau en PVC souple - Fendu à la base - Livré avec double face -Largeur 108mm x hauteur 28mm - Poids 1,52kg

Les Atouts de l'article:

BASEA 16 : passage de cable piétons - Fendu à la base (peut se mettre en place sans débrancher les cables) - Livré avec adhésif double face - En PVC gris - Capacité : 1 cable diamètre 16mm ou 2 cables diamètre 13mm - Rouleau de 1,50 mètre