Cable Equipements - BASEA 25 : passage de cable Pietons - Gris 3m - 1 cable Ø25 ou 2 cables Ø20mm - - PCP25G300

CABLE EQUIPEMENTS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 25 mm

  • hauteur - 20 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760077861078

Réf. Sonepar

00266000853

Réf. Fournisseur

PCP25G300

Réf. Commerciale

Cable Equipements

largeur:

25 mm

hauteur:

20 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

nombre de canaux:

1

auto-adhésif:

Oui

lèvre d'étanchéité:

Oui

BASEA 25 : passage de cable Pietons - Gris 3m - 1 cable Ø25 ou 2 cables Ø20mm -Rouleau souple (élastomère) - Fendu à la base - Livré avec double face -Largeur 160mm x hauteur 30mm - Poids 4,48kg

Les Atouts de l'article:

BASEA 25 : passage de cable piétons - Fendu à la base (peut se mettre en place sans débrancher les cables) - Livré avec adhésif double face - En élastomère gris (recommandé pour l'extérieur) - Capacité : 1 cable diamètre 25mm ou 2 cables diamètre 20mm - Rouleau de 3 mètres