Cable Equipements - Prolongateur automatique MAGIC REEL 17 mètres - 3G2,5² H07RN-F - IP44 - - ERU03025/17

CABLE EQUIPEMENTS
CopieCopie
Cable Equipements - Prolongateur automatique MAGIC REEL 17 mètres - 3G2,5² H07RN-F - IP44 -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • garnissage de câble - H07RN-F

  • section de conducteur - 15 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • longueur du câble - 2 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760077860095

Réf. Sonepar

00266786009

Réf. Fournisseur

ERU03025/17

Marque

Cable Equipements

matériau du boîtier/corps:

plastique

garnissage de câble:

H07RN-F

section de conducteur:

15 mm²

nombre de conducteurs:

1

longueur du câble:

2 m

avec cadre porteur:

Oui

enroulement de câbles automatique:

Oui

avec dispositif de blocage:

Oui

indice de protection (IP):

IP42

couleur:

vert

P104 : enrouleur rappel auto PLT 100 - 6+1m 3G1² HO5VV-F - IP42 - Cliquetsupprimable - Enroulé 1.1 kW déroulé 1.6 kW -Bride pivotante -fermé plastique jaune/noir - Course horizontale ou verticale -

Les Atouts de l'article:

Enrouleurs à rappel automatique : la qualité professionnelle