Cable Equipements - TOP 10 : passage de plancher SOUPLE (en rouleau) - 9m - GRIS - 2 canaux - - PCT10B900

CABLE EQUIPEMENTS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 76 mm

  • hauteur - 16 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3760077860149

Réf. Sonepar

00266000858

Réf. Fournisseur

PCT10B900

Réf. Commerciale

Cable Equipements

largeur:

76 mm

hauteur:

16 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

nombre de canaux:

2

auto-adhésif:

Oui

lèvre d'étanchéité:

Oui

TOP 10 : passage de plancher SOUPLE (en rouleau) - 9m - GRIS - 2 canaux -Dans chaque canal : 1 cable Ø10 + 1 cable Ø7mm - Capot amovible : accès facileaux cables - PVC souple - Largeur 76mm, hauteur 16mm

Les Atouts de l'article:

TOP10 : goulotte de plancher en rouleau (PVC souple gris) - Beaucoup plus pratique que les barres rigides de 2 mètres : pas de chutes, facile à transporter - Ne casse pas et protège vraiment le cable - Adhésir double face déjà en place - Capot amovible pour un accès facile aux cables - 2 canaux pouvant contenir chacun 2 câbles (diamètre maxi 10mm et 7mm) - Rouleau de 9 mètres